Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé mâle coudée 6 pans avec bille de maintien, chromée, Hexagonal: 4mm

Réf.: 627130 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 142×29 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Fonction de blocage oui
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui

Identification et classification

Référence article 627130 4
Réf. fabricant 627130 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre, dans toutes les positions. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu’il s’agit d’introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux ou profonds inclinés vers le haut ou le bas.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.