Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien, chromée, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627129 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627129 9
Réf. fabricant 627129 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans devoir en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Contenu:

1 clé de chaque 627128 − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Présentation dans: Support en plastique