Coffret de forets HSS-Co, 25 pièces

Réf.: 627122000
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
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Queue: Queue cylindrique
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
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de forets 25
en coffret oui
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 627122000
EAN / GTIN 4007430071378
Réf. fabricant 627122000
Article hors catalogue L01750 316
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N
  • Épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance pour le diamètre h8
  • Surface bronze
  • Pour une utilisation intensive et précise l'artisanat ou l'industrie. Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, de la fonte grise, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, etc. Jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction
  • 25 pièces, dans un coffret en plastique robuste
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm