Coffret de forets HSS-G, 13 pièces

Réf.: 627096000
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
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Queue: Queue cylindrique
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
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de forets 13
en coffret oui
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 627096000
EAN / GTIN 4007430071316
Réf. fabricant 627096000
Article hors catalogue L01750 1502
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance, conformément à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage en croix 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance pour le diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
  • 13 pièces, dans un coffret en plastique
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm