Lame de scie plongeante « Starlock Plus » bois, HCS, 32 x 60 mm

Réf.: 626946000
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
Type de produit Lames de scies

Identification et classification

Référence article 626946000
EAN / GTIN 4061792188570
Réf. fabricant 626946000
Article hors catalogue L01750 593
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Des coupes plongeantes propres dans le bois
  • Rangée de dents convexe pour une amorce facile et des résultats de coupe nets
  • Lame de scie plongeantes avec échelle de profondeur gravée au laser pour des profondeurs d'immersion précises

Caractéristique(s):

  • Enregistrement: StarlockPlus
  • Largeur: 30 mm
  • Longueur: 60 mm
  • Matériau : HCS
  • Adéquation du matériau: Résineux
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 1,4 mm