Brosse circulaire 115x0,5x10 mm / M 14, acier, torsadé

Réf.: 626770000
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 626770000
EAN / GTIN 4007430296085
Réf. fabricant 626770000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail du métal, par exemple pour travailler les profilés, les arêtes de coupe, les roues dentées, les ailettes, pour le lissage des cordons et des points de soudure, l’élimination de scories, des calamines et de vieilles couches de peinture
  • Convient particulièrement au travail de pièces étroites et des arêtes intérieures
  • Type de garniture : fil d'acier torsadé
  • 623803000 : modèle coudé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,50 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 12500 tr/min