Lame de scie sabre « carbide metal » 150 x 1,25 mm

Réf.: 626556000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 626556000
EAN / GTIN 4061792179141
Réf. fabricant 626556000
Article hors catalogue L01750 1861
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie
  • Pour des coupes précises et coupes droites dans le métal, par exemple métal très dur, fonte d'acier/fonte grise
  • Durée de vie 20 x plus élevée que les lames de scie bi-métal

Caractéristique(s):

  • Version : à revêtement carbure
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S955CHM
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 3mm/8TPI