Trépan HSS 32 x 55 mm

Réf.: 626541000
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
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 32 mm
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
Profondeur de coupe 55 mm
Longueur totale L 90 mm
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Identification et classification

Référence article 626541000
EAN / GTIN 4007430198013
Réf. fabricant 626541000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Pour l'acier, la fonte d'acier, les métaux légers et non ferreux

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • longueur totale: 90 mm