Foret marteau SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 14,0 x 210 mm

Réf.: 626197000
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
  • Queue: SDS Plus
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
14 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 626197000
EAN / GTIN 4007430215765
Réf. fabricant 626197000
Article hors catalogue L01750 680
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • Tête de perçage dynamique en forme de burin
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 150 mm
  • Diamètre: 14 mm
  • Longueur totale: 210 mm
  • Unité de vente : 1