• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 1,5mm

Réf.: 626125 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 92×16 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626125 1,5
EAN / GTIN 4045197921956
Réf. fabricant 626125 1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (codes art. 626108 et 626128).