Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée drapeau bimatière, Profil Torx-Plus®: 5IP

Réf.: 625922 5IP
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
510 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 5IP
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 83 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene®
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Réf. fabricant 625922 5IP
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée drapeau (1 aile) avec revêtement ergonomique en Haptoprene® et corps en plastique résistant aux chocs. Lames en acier au chrome-vanadium, surface nickelée et chromée, extrémités noires.