10 feuilles abrasives auto-agrippantes 115 x 230 mm, P 40, B+M, pour ponceuse vibrante

Réf.: 625786000
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
Référence article 625786000
EAN / GTIN 4007430159106
Réf. fabricant 625786000
Article hors catalogue L01760 101999
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement
Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers
Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées, etc.

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 115 x 230 mm
  • Grain: P 40