Tournevis pour l'électronique, pour Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX5

Réf.: 625770 TX5
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
330 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2067 TORX®
Profil Torx® TX5
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 137 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Capuchon pivotant oui
Alésage dans le profil Torx® non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Réf. fabricant 05118040001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
À partir du profil Torx® TX7, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.