Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625173 TX6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX6
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 132 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625173 TX6
EAN / GTIN 4013288208217
Réf. fabricant 05023367001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral et fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil. Surface de lame chromée mate.