Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene®, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625152 TX6
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
1 603 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX6
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 146 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene®
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 625152 TX6
EAN / GTIN 4067263012740
Réf. fabricant 625152 TX6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.