Modèle spécial PEW 12 pour connecteurs modulaires blindés Molex, dimension système 16 mm

Réf.: 625 30854 31
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 625 30854 31
EAN / GTIN 4049002023552
Réf. fabricant 625 30854 31
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour connecteurs de fabricants renommés tels que AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex, etc.
  • L’insert de sertissage est adapté au connecteur correspondant.
  • La pince est conçue de manière à permettre le sertissage de l’isolation, le sertissage du blindage, le sertissage de la décharge de traction et le sertissage du contact à l’aide d’une seule pince.
  • Livraison dans une mallette en plastique pratique

Caractéristique(s):

  • Poids: 1250g
  • Longueur: 200 mm
  • Exécution: bruni
  • Dimensions du système: 16 mm
  • Non isoles: Molex