5 lames de scie sauteuse « metal premium » 106/1,8 mm

Réf.: 623979000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623979000
EAN / GTIN 4007430439956
Réf. fabricant 623979000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 318 BF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier 2,5-6 mm / matériaux sandwich 2-65 mm / métaux non ferreux / plexiglas
  • Longueur utile: 106 mm
  • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,8 mm