5 lames de scie sauteuse « metal premium » 51/ 1,2 mm

Réf.: 623971000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623971000
EAN / GTIN 4007430408785
Réf. fabricant 623971000
Article hors catalogue L01760 101096
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 118 AF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 1-3 mm / métaux non ferreux
  • Longueur utile: 51 mm
  • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,2 mm