25 lames de scie sauteuse « fast wood » 74/ 4,0 mm

Réf.: 623690000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623690000
EAN / GTIN 4007430439970
Réf. fabricant 623690000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • coupes rapides et droites

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/conique
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 144 D.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / bois de menuiserie 5-50 mm / pour les coupes rapides
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit: Coupe rapide et droite
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 4,0 mm