5 lames de scie sauteuse « universal wood » 91 mm/progr.

Réf.: 623675000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623675000
EAN / GTIN 4007430083876
Réf. fabricant 623675000
Article hors catalogue L01760 100879
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • rapide et propre pour toutes les épaisseurs de bois

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 234 X.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / charpenterie / panneaux de fibres / pour les coupes rapides
  • Longueur utile: 91 mm
  • Description du produit: Rapide et propre dans toutes les épaisseurs de bois
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,0-3,0 mm, progressif