5 lames de scie sauteuse « expert plastics » 74/2,0mm

Réf.: 623640000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623640000
EAN / GTIN 4007430407450
Réf. fabricant 623640000
Article hors catalogue L01750 904
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • pour les applications spéciales : plastiques
  • Coupes propres et droites

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 101 A.
  • Matériau : HSS
  • Adaptation du matériau : Plexiglas / polycarbonate 2-20 mm / métaux non ferreux 2-10 mm
  • Longueur utile: 74 mm
  • Unité de vente : 5
  • Pas des dents : 2,0 mm