25 lames de scie sauteuse « clean wood » 57/ 1,4 mm

Réf.: 623624000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623624000
EAN / GTIN 4007430136961
Réf. fabricant 623624000
Article hors catalogue L01750 278
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • rapide, propre et précis

Caractéristique(s):

  • Version : dents meulées/pointues à angle libre
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 101 AO
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Résineux / contreplaqué / plastiques 1,5-5 mm / pour les coupes propres / surtout pour les coupes courbes
  • Longueur utile: 57 mm
  • Description du produit : rapide, propre et précis
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 1,4 mm