25 lames de scie sauteuse « basic wood » 74/ 3,0 mm

Réf.: 623606000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623606000
EAN / GTIN 4007430137067
Réf. fabricant 623606000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • bons résultats de coupe et longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée / conique
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 111 C.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux adaptés: Feuillus / résineux / plastiques 4-50 mm / pour les coupes rapides et rugueuses
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : bons résultats de coupe et bonne durée de vie de l'outil
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 3,0 mm