5 lames de scie sauteuse « fast wood » 155/ 4,0 mm

Réf.: 623603000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623603000
EAN / GTIN 4007430135308
Réf. fabricant 623603000
Article hors catalogue L01750 1234
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • coupes rapides et droites

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/conique
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 744 D.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / charpenterie / panneaux de fibres / bois de construction / extra épais
  • Longueur utile: 155 mm
  • Description du produit: Coupe rapide et droite
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 4,0 mm