Clé à douilles à tige creuse avec manche Kraftform, Ouverture: 5mm

Réf.: 622450 5
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
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 395 HO
Ouverture 5 mm
Longueur totale 188 mm
Longueur lame 90 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622450 5
EAN / GTIN 4013288108296
Réf. fabricant 05029460001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Tige creuse, chromée mate. La tige creuse permet d’effectuer des vissages, même avec des tiges filetées en saillie.