Béquille, étagée, Longueur totale: 175mm

Réf.: 621800 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
436 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Longueur totale 175 mm
Matériau Acier spécial, chromé
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Identification et classification

Référence article 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Réf. fabricant 621800 175
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Grâce à la forme étagée, une béquille convient pour plusieurs dimensions de clés à tubes.

Norme:

Similaire à DIN 900 C.

Matière(s):

Acier spécial chromé.