Broche mécanique Ø 20,955 mm pour filetage de broche G 1/2″ / 14, 170 mm longueur, 5,4 mm filetage

Réf.: 621170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 621170
EAN / GTIN 4021176067181
Réf. fabricant 621170
Article hors catalogue L80010 280
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le broche mécanique est le cœur de chaque extracteur KUKKO. Cela permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t. L'activation manuelle de la broche assure un contrôle sensible du processus d'extraction. Le filetage fin garantit également une transmission de force parfaite. Une pointe de centrage réversible permet une mise en place sécurisée de la broche, à la fois sur des surfaces lisses et lors des centrages.
  • Propriétés de glisse optimales dans le filetage grâce à un revêtement spécial
  • Idéale adaptation de la broche à l'arbre grâce à la pointe de centrage double

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Diamètre [mm]: 20,955 mm
  • Dimension du filetage de la tige: G 1/2″ / 14
  • Longueur totale de la broche [mm]: 170 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 6 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pas de vis [mm]: 14
  • Diamètre d'admission de l'extrémité de la broche [mm]: 12,5 mm
  • Mesure du filetage [mm]: 5,4 mm