HFPR 3003 IC830 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200356
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6200356
EAN / GTIN 7291075034424
Réf. fabricant 6200356
Article hors catalogue L23940 67

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 51.5 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25.6 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.3 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.1 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés