Flexiamant 115 x 2,5 x 22,23 acier, TF 42

Réf.: 616727000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616727000
EAN / GTIN 4007430402912
Réf. fabricant 616727000
Article hors catalogue L01760 101494
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Excellent rapport capacité de coupe/longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-R.