Flexiamant super 150 x 6,0 x 22,23 acier, SF 27

Réf.: 616487000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616487000
EAN / GTIN 4007430435897
Réf. fabricant 616487000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Convient particulièrement aux travaux d’ébarbage, au ponçage des arêtes, et au travail de la fonte
  • Dureté : dure
  • Bonne performance abrasive et longévité extrêmement élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 150 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 10200 tr/min
  • Classe de qualité: A 24-T.