10 meules de tronçonnage 180x1,5x22,23 Inox , TF 41

Réf.: 616368000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616368000
EAN / GTIN 4061792252899
Réf. fabricant 616368000
Article hors catalogue L01750 1592
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables.
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.001 kg
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 1.5 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 8600 rpm
  • Classe de qualité : A 46 T
  • Version : droite