Flexiarapid super 115x1,2x22,23 Inox, TF 41

Réf.: 616233000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 616233000
EAN / GTIN 4061792252837
Réf. fabricant 616233000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux
Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.
Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
Dureté : dure
Vitesse de travail maximale 80 m/sec.