Flexiarapid 115x1,2x22,23 Inox, TF 41

Réf.: 616231000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 616231000
EAN / GTIN 4061792252813
Réf. fabricant 616231000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
Dureté : dure
Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur