Flexiamant super 400 x 4,0 x 25,4 acier, TF 41

Réf.: 616204000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616204000
EAN / GTIN 4007430400840
Réf. fabricant 616204000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail du métal
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 100 m/sec.
  • Pour machines puissantes (sollicitation de la machine > 5 kW)
  • 616203000 : 350x3,5x25,4mm : convient également pour le tronçonnage de rails de chemin de fer

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 400 x 4 x 25,4 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 4775 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-S.