Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, Nombre de clés: 8

Réf.: 615610 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 8
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Système de mesure métrique oui
Système de mesure en pouces non
Œil fortement coudé non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Réf. fabricant 615610 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.