{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
| Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
| Longueur de clé L | 440 mm | |
| ⌀ bague maximal D1 max | 53 mm | |
| ⌀ bague maximal D2 max | 60 mm | |
| Position de l'œil | 75 degré | |
| Procédé de fabrication | forgé | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé mat | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Œil fortement coudé | oui | |
| Œil ouvert | non | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 615600 36X41 | |
| EAN / GTIN | 4062406221102 | |
| Réf. fabricant | 615600 36X41 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |