• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clé dynamométrique ∙ 3 % ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 1789 mm ∙ 400 – 1000

Réf.: 6150-1CTCAL
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/4
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
Couple maximal 1 000 Nm
Longueur totale L 1 789 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6150-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193059
Réf. fabricant 6150-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 3797
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour les couples de serrage élevés
  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (6170-1CT ± 4 %) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Pour les ouvriers grimpeurs
  • Utilisation sur les éoliennes, les chantiers navals, dans l'industrie aéronautique et lourde, ainsi que sur les véhicules utilitaires etc.
  • Démontable en 2 pièces (6170-1CT en 3 pièces) avec outil de déverrouillage
  • Sac inclus pour un rangement sûr et à porter à la main ou sur le dos
  • Possibilité également de serrer la vis plus rapidement avec l'élément muni de la tête de cliquet uniquement, effet dynamométrique uniquement avec une clé complète
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Manche bimatière pour une meilleure prise en main
  • Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
  • Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
  • 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 1789 mm
  • Nm min.-max.: 400 – 1000 Nm
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 5 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 24.2 – 61.0 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 36 mm
  • Largeur de tête b: 77 mm
Étalonnage selon la norme interne
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire