• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 16mm

Réf.: 614905 16
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Longueur de clé L 208 mm
Largeur mâchoires b 34,9 mm
Hauteur de mâchoire h1 6,6 mm
Hauteur de bague h2 9,9 mm
⌀ bague D 30 mm
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614905 16
EAN / GTIN 3662424065040
Réf. fabricant 467BR.16
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.