Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 8mm

Réf.: 614870 8
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
395 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6000 Joker
Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 144 mm
Largeur mâchoires b 20 mm
Hauteur de mâchoire h1 5,5 mm
Hauteur de bague h2 7 mm
⌀ bague D 18 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614870 8
EAN / GTIN 4013288212634
Réf. fabricant 05073268001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.