Clés polygonales doubles à cliquet, Ouvertures: 10X12mm

Réf.: 614843 10X12
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
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 12 mm
Longueur totale L 197 mm
⌀ bague maximal D1 21,5 mm
⌀ bague maximal D2 24 mm
Hauteur de bague maximale h1 16 mm
Hauteur de bague maximale h2 18 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil coudé oui
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614843 10X12
EAN / GTIN 4045197879431
Réf. fabricant 614843 10X12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.