Clé pour la tuyauterie de frein ∙ ouverte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 11 ∙ 177.7 mm

Réf.: 612N-11
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 612N-11
EAN / GTIN 4000896129133
Réf. fabricant 612N-11
Article hors catalogue L60140 1392
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Vissages de la tuyauterie de frein (Ouverture de clé 11 mm) sur les essieux avant et arrière
  • Exécution renforcée
  • Bout droit pour la manipulation du vissage de la tuyauterie / du tuyau de frein de l'essieu avant
  • Bout coudé pour la manipulation du vissage du tuyau de frein sur la bordure de la plaque de support
  • Antidérapant
  • Fente droite, à 6 pans
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 11 mm
  • Dimensions / longueur : 177.7 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg