Kit de pièces de rechange pour verrouillage par rotation

Réf.: 6122-27
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
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6122-27
EAN / GTIN 4000896025299
Réf. fabricant 6122-27
Article hors catalogue L60140 760
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour verrouillage par rotation comprenant :
    ressort de serrure ∙ verrouillage par rotation avec 2 vis sans tête
    Pour clés dynamométriques HAZET 5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT
    6111-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT
    6291-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT ∙ 6722TAC ∙ 6291-2CT
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.03 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.