Clé polygonale double ∙ ouverte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 8 x 10 ∙ 140 mm

Réf.: 612-8X10
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 612-8X10
EAN / GTIN 4000896025206
Réf. fabricant 612-8X10
Article hors catalogue L60140 2905
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour les raccords filetés de tuyauterie, écrous-raccords et vis-raccords
  • Têtes inclinées à 15°
  • Ouverture de fourche 15° fendue
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
Remarque : pour les travaux sur la tuyauterie de frein voir HAZET 612N
  • Surface : chromée
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 8 x 10 mm
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
À 6 pans