Clé polygonale double ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 27 x 32 ∙ 308.7 mm

Réf.: 610N-27X32
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 610N-27X32
EAN / GTIN 4000896024902
Réf. fabricant 610N-27X32
Article hors catalogue L60140 2676
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Forme ergonomique, têtes décalées
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 837 forme B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 27 x 32 mm
  • Dimensions / longueur : 308.7 mm
  • Poids net (kg): 0.34 kg