Plate-forme de base 800 x 800 mm

Réf.: 60942
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 60942
EAN / GTIN 4031405609426
Réf. fabricant 060942
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Couverture de caillebotis avec deux supports de montage en acier
  • Garde-corps sur un côté longitudinal et frontal
  • Selon DIN 14094
  • Consoles spéciales pour façades WDVS/façades isolantes sur demande
  • Charge de surface : 4,0 kN/m²
  • Charge simple : 2,0 kN

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de la plate-forme : 800 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Type de produit : 800x800

Produits adaptés