Clé mixte profil UD 24 mm

Réf.: 6091020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6091020
EAN / GTIN 4010886609101
Réf. fabricant 6091020
Article hors catalogue L60160 184
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Poids [lbs]: 0,580 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 52,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non