Clé à fourche double 18x19 mm

Réf.: 6066500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6066500
EAN / GTIN 4010886606650
Réf. fabricant 6066500
Article hors catalogue L60160 133
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 43 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [mm]: 222 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 40,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 43 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 18x19
  • Clé de serrage 1 [mm]: 18
  • Largeur de clé 2 [mm]: 19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non