Clé à double anneau hexagonal ouvert 9x11 mm

Réf.: 6056970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6056970
EAN / GTIN 4010886605691
Réf. fabricant 6056970
Article hors catalogue L60160 4260
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Application sur les lignes hydrauliques/freins
Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal
Têtes inclinées 15°
Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Version: têtes coudées à 15° ouverture hexagonale décalée de 30°, profilé UD ouverture décalée de 15
  • Largeur totale [mm]: 23 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Poids [lbs]: 0,130 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 19,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 22 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Largeur d'ouverture 1 (min.) [mm]: 6,5 mm
  • Largeur d'ouverture 2 (max.) [mm]: 8,5 mm
  • Profil de la bague: à 6 pans
  • Angle de la bague: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 9x11
  • Clé de serrage 1 [mm]: 9
  • Largeur de clé 2 [mm]: 11
  • Utilisation/usage: Application sur les conduites hydrauliques/de frein
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non