Gants de protection uvex rubiflex S XG35B Pointures 11

Réf.: 6055711
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 11
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 6055711
EAN / GTIN 4048612024874
Réf. fabricant 6055711
Article hors catalogue L01660 109606
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique léger uvex rubiflex S XG avec revêtement innovant Xtra-Grip. Il allie protection et sécurité de préhension à un confort et une flexibilité exceptionnels. Un gant de protection chimique tricoté offre, outre des propriétés de port agréables, une bonne protection contre les risques chimiques et mécaniques les plus divers.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex rubiflex S XG35B
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)/Xtra Grip
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Coton Interlock