Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 14 ∙ 170 mm

Réf.: 603-14
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 603-14
EAN / GTIN 4000896023752
Réf. fabricant 603-14
Article hors catalogue L60140 603
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tête polygonale coudée à 10°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 14 mm
  • Dimensions / longueur : 170 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg